Eriks
OKS

OKS Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik OKS 3571 400ml

  • ERIKS:14897828
Image 1
Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen. Für Transportsysteme, in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie.

Das Gefahrensymbol "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

436,80 €/ Karton(s)exkl. MwSt

472,18 €inkl. MwSt

VOC-Abgabe: 4,20 €
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Viskosität
300 mm²/s
Farbe
Rot / Gelb