Eriks
OKS

OKS OKS 3541 – Hochtemperatur-Haftschmierstoff, synthetisch, Spray – -10 bis 250 °C – VKA 2.200 N – 400 ml

  • ERIKS:14883854
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Schmierung von Maschinenelementen bei hohen Temperaturen oder starkem Einfluss von Wasser
  • Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig
  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Wasser-, Wasserdampf und aggressiven Medien
  • Extrem haftstark

Technische Eigenschaften

  • Hervorragendes Oxidationsverhalten
  • Wasser- und dampfbeständig
  • Gutes Kriechvermögen
  • Ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen
  • Keine Bildung von harten Rückständen
  • Ausgeprägter Verschleissschutz durch Moₓ-Active
  • Beständig gegen UV-Strahlung

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -10 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 250 °C
  • Dichte: 0,68 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 4.000, 266 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • VKA-Schweisskraft: 2.200 N
  • Farbe: gelblich

Zusammensetzung

  • Ester
  • Moₓ-Active

Registrierungen und Konformität

  • EAC, UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.33
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C
Farbe
Gelb
Viskosität
4 mm²/s