Eriks
OKS

OKS OKS 1140 – Höchsttemperatur-Silikonfett – NLGI 2 – bis 290 °C – VKA 2.100 N – Dose 500 g

  • ERIKS:13889118
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für langsam laufende Maschinenelemente bei extrem hohen Temperaturen
  • Minimale Verdampfungsverluste
  • Für Lager an Brennöfen, Härteöfen, Bäckereimaschinen, Trockentunneln, Giessereimaschinen, Kesselfeuerungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen oder Schweiss- und Lötmaschinen, usw

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch optimal temperaturbeständige Silikonfettformulierung
  • Beste Eignung für hochtemperaturbeanspruchte Fettschmierstellen
  • Vielseitiger Einsatz ausserhalb normaler Fettleistungsbereiche

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -20 °C (≤ 1.400 hPa)
  • Obere Einsatztemperatur: 290 °C
  • Konsistenz: 2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 75.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 100 mm²/s (bei 40°C)
  • VKA-Schweisskraft: 2.100 N
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Polyphenylmethylsiloxan
  • Spezialruss

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.5 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -20 bis 290 °C
Farbe
Schwarz