OKS

OKS Hochleistungsfett OKS 475 Dose 1kg

  • ERIKS:13889300
Image 1
Für Lager mit geringem Spiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen Nachlaufmomenten. Guter Verschleissschutz durch PTFE.

Einsatzbereiche
Für schnell laufende Lager in der Textilindustrie, in Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Schmierung von Bauteilen aus GFK. Auch für die Lebensmitteltechnik.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -60 bis 120 °C
Farbe
Beige