Eriks
OKS

OKS OKS 404 – Hochleistungs- und Hochtemperaturfett – NLGI 2 – VKA 2.800 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:14895439
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Zur Schmierung hoch druckbelasteter Wälz- und Gleitlager in einem weiten Temperaturbereich
  • Verschleissmindernd
  • Gute Druckbeständigkeit
  • Gute Wasserbeständigkeit
  • Alterungs- und oxidationsstabil
  • Guter Korrosionsschutz
  • Modernes Fett mit breitem Einsatzspektrum

Technische Eigenschaften

  • Unterstützung der Abdichtung von Lagern
  • Gute Druck- und Wasserbeständigkeit

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C (≤ 1.400 hPa)
  • Obere Einsatztemperatur: 150 °C (F50 (A/1500/6000), 100h)
  • Konsistenz: 2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 350.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 100 mm²/s (bei 40°C)
  • VKA-Schweisskraft: 2.800 N
  • Farbe: hellfarben

Zusammensetzung

  • Mineralöl
  • Polyalphaolefin
  • Lithiumkomplexseife

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Farbe
Hell