OKS

OKS Haftschmierstoff OKS 495 Kanister 5kg

  • ERIKS:14066063
Image 1
Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen. Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden bei neu montierten Zahnrädern und Gleitteilen. Sehr gute Druckbeständigkeit. Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik. Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.00/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 40.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
5 kg
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Farbe
Schwarz