Eriks
OKS

OKS OKS 495 – Haftschmierstoff – NLGI 1 – VKA 4.200 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:13889315
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Grundierung hoch belasteter Zahnflanken und Gleitflächen
  • Einlaufschmierung zur Vermeidung von Schäden
  • Sehr gute Druckbeständigkeit
  • Zur Schmierung von Hubspindeln in der Kfz- und Bahntechnik
  • Zahnstangenschmierung in Fördereinrichtungen

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit aufgrund des Grafitanteils
  • Niedrigste Reibung bei höchster Belastung
  • Erhöhte Betriebssicherheit bewegter Maschinenteile durch einlaufbegünstigende Gleitfilmausbildung
  • Minimaler Verbrauch wegen realisierbarer Dünnfilmschmierung
  • Wasserbeständig
  • Frei von Bitumen, Lösemitteln, Schwermetallen und Chlor

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -40 °C (Funktionsfähigkeit Schmierfilm)
  • Obere Einsatztemperatur: 200 °C (Abhängig von Nachschmierung)
  • Konsistenz: 1 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • Viskosität Grundöl: 500, 31 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • VKA-Schweisskraft: 4.200 N
  • FZG-Verschleissschutzprüfung: > 12 Kraftstufe (A2/76/50)
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Syntheseöl
  • Mineralöl
  • Aluminiumkomplexseife
  • EP-Additive
  • Graphit

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.30/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 42.48inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Farbe
Schwarz