OKS

OKS Haftschmierstoff mit PTFE OKS 3751 Spray 400ml

  • ERIKS:14898611
Image 1
Schmieröl mit PTFE. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleissschutz, hohes Druckaufnahmevermögen, gut haftend, beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, geschmacks- und geruchsneutral.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.70inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.42
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Viskosität
110 mm²/s
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C