OKS

OKS Haftschmierstoff mit PTFE NSF H1 OKS 3750 5l

  • ERIKS:13889221
Image 1
Schmieröl mit PTFE. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität, sehr guter Verschleissschutz, hohes Druckaufnahmevermögen, gut haftend, beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel, geschmacks- und geruchsneutral.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'356.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'465.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
110 mm²/s
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -35 bis 135 °C