OKS

OKS Graphit-Gleitlack auf Wasserbasis lufttrocknend OKS 536 25kg

  • ERIKS:14884602
Image 1
Hochtemperaturbeständiger und druckfester Trockenschmierfilm für Temperaturbereiche, wo Öl- und Fettschmierung nicht möglich ist. Kann auf heisse Oberflächen aufgesprüht werden. Besonders wirtschaftlich da verdünnbar mit Wasser bis max. 1:5.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.80/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 56.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
25 kg
Verpackung
Kanister
Temperaturbereich
von -35 bis 600 °C
Farbe
Schwarz