OKS

OKS Getriebe- und Lagerfett OKS 427 Kanister 5kg

  • ERIKS:14066042
Image 1
Für relativ langsam laufende Getriebe, alternativ zur Ölschmierung. Für hohe Drücke, auch bei stossartigen Belastungen. Minimierung der Leckageverluste im Vergleich zur Ölschmierung. Sehr guter Verschleissschutz.

Einsatzbereiche
Schmierung von Antriebs- und Förderketten, Wälz- und Gleitlagern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.20/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
5 kg
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -15 bis 160 °C
Farbe
Braun