OKS

OKS Formenschutz OKS 2301 400ml

  • ERIKS:14884611
Image 1
Temporärer Korrosionsschutzfilm für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen. Grünfärbung zur Kontrolle. Für alle Klimazonen geeignet. Wasserverdrängend. Leichte Entfernbarkeit. Gute Schmierstoffverträglichkeit. Optimale Schichtdicke ˃10 μm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.00/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 301.60inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 9.30
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 2301
Farbe
Grün
Inhalt
400 ml
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -40 bis 70 °C
Funktion
Schutzlack