Eriks
OKS

OKS Feinpflegeöl synthetisch OKS 701 Spray 100ml

  • ERIKS:14885187
Image 1
Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen. Harz- und Säurefrei. Gutes Kriechverhalten. Sehr gutes Benetzungsvermögen. Kunststoffverträglich.

Einsatzbereiche
Anwendung bei Messinstrumenten, Schlössern, in der Feinwerktechnik oder Optik.

Das Gefahrenzeichen "Hochentzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

10,80 €/ Stückexkl. MwSt

11,67 €inkl. MwSt

VOC-Abgabe: 0,54 €

Mindestbestellmenge: 6

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.1 l
Temperaturbereich
von -50 bis 100 °C
Viskosität
17.5 mm²/s
Farbe
Braun