Eriks
OKS

OKS OKS 700 – Feinpflegeöl, synthetisch – -50 bis 100 °C – Kanister 5 l

  • ERIKS:14884604
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen
  • Harz- und säurefrei
  • Gutes Kriechverhalten
  • Sehr gutes Benetzungsvermögen
  • Kunststoffverträglich
  • Zur Anwendung bei Messinstrumenten in der Feinwerktechnik oder Optik

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch gutes Benetzungs-, Löse- und Schutzvermögen
  • Gute Kriecheigenschaften
  • Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen, Elastomeren und Lacken
  • Guter Schutz gegen korrosionsverursachende Feuchtigkeit und Nässe

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -50 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 100 °C
  • Dichte: 0,84 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 17,5 mm²/s (bei 40°C)
  • Farbe: hellbraun

Zusammensetzung

  • Polyisobutylen

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.15/ Literexkl. MwSt

CHF 36.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
17.5 mm²/s
Farbe
Braun
Temperaturbereich
von -50 bis 100 °C