Eriks
OKS

OKS OKS 8601 – BIOlogic Multi-Öl, Spray – -5 bis 160 °C – 35-40 mm²/s (bei 40°C) – 300 ml

  • ERIKS:14884617
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Universell einsetzbares Multi-Öl im Temperaturbereich bis 160 °C
  • Gute Kriech- und Schmiereigenschaften
  • VOC-frei
  • Silikonfrei
  • Für den Einsatz in der Forst-, Land- und Wasserwirtschaft

Technische Eigenschaften

  • Gute Schmiereigenschaften
  • Gut kriechfähig
  • Einsetzbar bis 160°C
  • Anteil nachwachsender Rohstoffen > 90%

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -5 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 160 °C
  • Dichte: 0,94 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 35-40 mm²/s (bei 40°C)
  • Farbe: gelblich-hellbraun

Zusammensetzung

  • Ester

Registrierungen und Konformität

  • EAC, UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.67inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Viskosität
270 mm²/s
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -5 bis 160 °C