OKS

OKS Antifestbrennpaste (Kupferpaste) OKS 241 Spray 400ml

  • ERIKS:14884614
Image 1
Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.21inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.39
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Spritze
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer-Braun