OKS

OKS Antifestbrennpaste (Kupferpaste) OKS 240 Tube 75ml

  • ERIKS:14899160
Image 1
Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Verhindert Festbrennen oder -rosten. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Klassische Anti-Seize-Paste.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.03inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.075 kg
Verpackung
Rohr
Temperaturbereich
von -30 bis 1.1 °C
Farbe
Kupfer-Braun