OKS

OKS Allround-Hochleistungsfett weiss OKS 470 Kartusche 400ml

  • ERIKS:13889293
Image 1
Gute Druckeigenschaften. Verschleissmindernd. Alterungs- und oxidationsstabil. Wasserbeständig. Hygienisch unbedenklich.

Einsatzbereiche
Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.40inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Farbe
Weiss