OKS

OKS Allround-Hochleistungsfett weiss OKS 470 Hobbock 5kg

  • ERIKS:13889294
Image 1
Gute Druckeigenschaften. Verschleissmindernd. Alterungs- und oxidationsstabil. Wasserbeständig. Hygienisch unbedenklich.

Einsatzbereiche
Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.80/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 40.86inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
5 kg
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Farbe
Weiss