OKS

OKS Allround-Hochleistungsfett weiss OKS 470 Hobbock 25kg

  • ERIKS:13889292
Image 1
Gute Druckeigenschaften. Verschleissmindernd. Alterungs- und oxidationsstabil. Wasserbeständig. Hygienisch unbedenklich.

Einsatzbereiche
Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen, wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind.

Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 840.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 908.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
25 kg
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Farbe
Weiss