Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 7-9mm

  • ERIKS:14938614
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.80

-

100+

CHF 0.60

66.67%

200+

CHF 0.50

72.22%

400+

CHF 0.45

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 7 bis 9 mm
Bandbreite
7 mm