Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 43-46mm

  • ERIKS:14228263
  • Hersteller:10100049
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.25

-

100+

CHF 1.60

50.77%

200+

CHF 1.50

53.85%

400+

CHF 1.25

61.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
10 mm
Klemmbereich
von 43 bis 46 mm