OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 40-43mm

  • ERIKS:14882363
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

196 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

100+

CHF 1.55

49.18%

200+

CHF 1.30

57.38%

400+

CHF 1.20

60.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 40 bis 43 mm
Bandbreite
10 mm