Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 34-37mm

  • ERIKS:14228259
  • Hersteller:10100043
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.90

-

100+

CHF 1.50

48.28%

200+

CHF 1.25

56.90%

400+

CHF 1.15

60.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
10 mm
Klemmbereich
von 34 bis 37 mm