Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 3-5mm

  • ERIKS:14227965
  • Hersteller:10100002
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

449 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.80

-

100+

CHF 0.85

52.78%

200+

CHF 0.80

55.56%

400+

CHF 0.75

58.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
5 mm
Klemmbereich
von 3 bis 5 mm