OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 27-31mm

  • ERIKS:14938618
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

291 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.70

-

100+

CHF 1.30

51.85%

200+

CHF 1.20

55.56%

400+

CHF 1.10

59.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 27 bis 31 mm
Bandbreite
10 mm