Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 23-27mm

  • ERIKS:14228231
  • Hersteller:10100034
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.40

-

100+

CHF 1.20

50.00%

200+

CHF 1.10

54.17%

400+

CHF 1.05

56.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
10 mm
Klemmbereich
von 23 bis 27 mm