OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 20-23mm

  • ERIKS:14938617
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

960 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.05

-

200+

CHF 0.95

53.66%

400+

CHF 0.85

58.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
9 mm
Klemmbereich
von 20 bis 23 mm