Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 17-20mm

  • ERIKS:14228206
  • Hersteller:10100027
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

1317 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.05

-

100+

CHF 0.75

63.41%

200+

CHF 0.70

65.85%

400+

CHF 0.60

70.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
8.5 mm
Klemmbereich
von 17 bis 20 mm