Eriks
OETIKER

OETIKER Ohrschelle Doppelt Stahl verzinkt 11-13mm

  • ERIKS:14938615
Image 1
Einfach montierbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.05

-

100+

CHF 0.75

63.41%

200+

CHF 0.70

65.85%

400+

CHF 0.60

70.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Klemmbereich
von 11 bis 13 mm
Bandbreite
7 mm