Eriks
OETIKER

OETIKER 2-Ohr Klemme 0911 9.0-11.0mm

  • ERIKS:23281912
  • Hersteller:10100013
Image 1
Stahl verzinkt
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.80

-

100+

CHF 0.60

66.67%

200+

CHF 0.50

72.22%

400+

CHF 0.45

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OETIKER
Material
Stahl, verzinkt
Bandbreite
7 mm
Klemmbereich
von 9 bis 11 mm