CHF 324.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.91 | - |
2+ | CHF 284.29 | 12.50% |
3+ | CHF 259.93 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NYLATRON |
Farbe | Violett |
Dicke | 16 mm |
Länge | 1220 mm |
Breite | 610 mm |
Material | PA |
Material Qualität | Nylatron |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Nylatron |