NORMAPLAST

NORMAPLAST Winkel-Einschraubstutzen WES 8mm M10x1

  • ERIKS:12987468
  • Hersteller:7308903008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WES
Form
Schlauchstutzen
Material
PA
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M10
Anschluss
Schlauchstutzen
Anschluss 2
Aussengewinde (Metrisch)