NORMAPLAST

NORMAPLAST Winkel-Einschraubstutzen WES 12mm NPT3/8"

  • ERIKS:12987489
  • Hersteller:7308919012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WES
Form
Schlauchstutzen
Material
PA
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Schlauchstutzen
Anschluss 2
Aussengewinde (NPT)