CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.97inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.75 | - |
50+ | CHF 2.55 | 7.27% |
100+ | CHF 1.55 | 43.64% |
200+ | CHF 1.20 | 56.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 6 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |