CHF 7.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.38inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.75 | - |
10+ | CHF 7.40 | 4.52% |
25+ | CHF 4.15 | 46.45% |
50+ | CHF 3.55 | 54.19% |
75+ | CHF 3.50 | 54.84% |
113+ | CHF 3.45 | 55.48% |
170+ | CHF 3.40 | 56.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | TS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 19 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |