NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Reduktionsstück GRS 8/6mm

  • ERIKS:14888281
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.15

-

50+

CHF 2.95

6.35%

100+

CHF 1.70

46.03%

200+

CHF 1.55

50.79%

300+

CHF 1.50

52.38%

450+

CHF 1.45

53.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GRS
Durchmesser Schlauchanschluss
8 mm
Durchmesser Anschluss 2
6 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar