NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Reduktionsstück GRS 6/4mm

  • ERIKS:14888280
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.85

-

50+

CHF 2.75

3.51%

100+

CHF 1.60

43.86%

200+

CHF 1.25

56.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GRS
Durchmesser Schlauchanschluss
6 mm
Durchmesser Anschluss 2
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar