NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 4mm

  • ERIKS:14888263
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.76inkl. MwSt

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.55

-

50+

CHF 2.45

3.92%

100+

CHF 1.30

49.02%

200+

CHF 1.15

54.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar