NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 19mm

  • ERIKS:14888279
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.65

-

25+

CHF 7.30

4.58%

50+

CHF 4.10

46.41%

100+

CHF 3.50

54.25%

150+

CHF 3.45

54.90%

225+

CHF 3.40

55.56%

338+

CHF 3.35

56.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
19 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar