NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 16mm

  • ERIKS:14888275
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.40

-

25+

CHF 6.15

3.91%

50+

CHF 3.45

46.09%

100+

CHF 2.90

54.69%

150+

CHF 2.85

55.47%

225+

CHF 2.80

56.25%

338+

CHF 2.75

57.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
16 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar