NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 14mm

  • ERIKS:14888271
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

1261 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

50+

CHF 5.40

5.26%

100+

CHF 2.95

48.25%

200+

CHF 2.55

55.26%

300+

CHF 2.50

56.14%

450+

CHF 2.45

57.02%

675+

CHF 2.40

57.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
14 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar