NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 12mm

  • ERIKS:14888267
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

715 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.85

-

50+

CHF 4.65

4.12%

100+

CHF 2.60

46.39%

200+

CHF 2.25

53.61%

300+

CHF 2.20

54.64%

450+

CHF 2.15

55.67%

675+

CHF 2.10

56.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
12 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar