NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle L-Stück WS 10mm

  • ERIKS:14888266
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.45

-

50+

CHF 4.15

6.74%

100+

CHF 2.30

48.31%

200+

CHF 2.00

55.06%

300+

CHF 1.95

56.18%

450+

CHF 1.90

57.30%

675+

CHF 1.85

58.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
WS
Durchmesser Schlauchanschluss
10 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar