CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.65 | - |
50+ | CHF 3.50 | 4.11% |
100+ | CHF 2.00 | 45.21% |
200+ | CHF 1.70 | 53.42% |
300+ | CHF 1.65 | 54.79% |
450+ | CHF 1.60 | 56.16% |
675+ | CHF 1.55 | 57.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | NORMAPLAST |
Serie | KS |
Durchmesser Schlauchanschluss | 4 mm |
Material | POM |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |