NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle Kreuzstück KS 12mm

  • ERIKS:14886778
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.95inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.50

-

50+

CHF 5.15

6.36%

100+

CHF 2.90

47.27%

200+

CHF 2.50

54.55%

300+

CHF 2.45

55.45%

450+

CHF 2.40

56.36%

675+

CHF 2.35

57.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
KS
Durchmesser Schlauchanschluss
12 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar