NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 6mm

  • ERIKS:14886779
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.60

-

50+

CHF 2.45

5.77%

100+

CHF 1.50

42.31%

200+

CHF 1.15

55.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GS
Durchmesser Schlauchanschluss
6 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar