NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 4mm

  • ERIKS:14888259
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.49inkl. MwSt

432 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.30

-

50+

CHF 2.20

4.35%

100+

CHF 1.20

47.83%

200+

CHF 1.05

54.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GS
Durchmesser Schlauchanschluss
4 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar