NORMAPLAST

NORMAPLAST Verbindungstülle gerade GS 12mm

  • ERIKS:14886780
Image 1
Benzin- und ölbeständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.16inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.85

-

50+

CHF 3.65

5.19%

100+

CHF 2.10

45.45%

200+

CHF 1.85

51.95%

300+

CHF 1.80

53.25%

450+

CHF 1.75

54.55%

675+

CHF 1.70

55.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
GS
Durchmesser Schlauchanschluss
12 mm
Material
POM
Max. Betriebsdruck
12 bar