Eriks
NORMAPLAST

NORMAPLAST T-Stück Serie: TES PA Schlauchstutzen/Aussengewinde (NPT) 8 mmx1/4"

  • ERIKS:12987450
  • Hersteller:7208918008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
NORMAPLAST
Serie
TES
Form
T-Stück
Material
PA
Nennweite
8 mm
Nennweite 2
1/4"
Anschluss
Schlauchstutzen
Anschluss 3
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 2 Werkstoff
PA
Anschluss 3 Werkstoff
PA